Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del bastidor184JM
- Longitud total de la dimensión C19.5 pulg.
- Factor de servicio1.15
- Peso83 lb
Detalles
- RPM base3550 rpm
- País de origenMEX
- Descripción Palabra clave7-1/2 CV
- Tipo de condición de servicioServicio continuo
- Tipo de envolventeODP (abierto a prueba de goteo)
- Material del bastidorAcero laminado
- Clasificación de frecuencia60 Hz
- Código de armonización8501.40.6040
- Clase de aislamientoF
- Página de producto del fabricante
- Corriente máxima permitida31.4 A
- ModeloDS46
- Categoría del motorCerrar motor de bomba acoplado
- Caballos de fuerza del motor7-1/2 CV
- Fase motora1 fase
- Postes del motor2
- Tensión de alimentación del motor230 V
- Tipo de montajeHorizontal / Pie
- Cojinete del extremo de transmisión opuesto6204-2Z-J/C3
- Tipo de productoMotores de uso general
- Tipos de productosMotores de CA
- Rpm síncrono3600 rpm
- UPC_NO786382100308