Especificaciones
Dimensiones
- Ancho de la cara2 pulg.
- Longitud del buje2-1/4 pulg.
- Diámetro de la rueda8 pulg.
- Ancho de rueda2.1875 pulg.
Detalles
- Color principalAzul real
- País de origenEE. UU.
- Capacidad de carga1500 lb
- Rango de capacidad de carga1,000 a 1,999 lb
- Rango de temperatura de funcionamiento-50 a 180 °F
- Color de la banda de rodaduraAzul real
- Tipo de cojineteRodillo
- Tipo de cojinete de ruedaRodillo recto
- Material de la ruedaPoliuretano
- Tipo de material de ruedaElastómero sólido
- Tipo de ruedaUnilast