Motion
64 X 4244
Sello de aceite - Sólido, 20.866 pulg. de diámetro del eje, 22.836 pulg. de diámetro exterior, 0.812 pulg. de ancho total, diseño modelo 64 , material de borde N derecho de fresadora
Artículo MI #05162057
No. Fabricante 64 X 4244
Precio1,276.75 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Sello de aceite - Sólido, 20.866 pulg. de diámetro del eje, 22.836 pulg. de diámetro exterior, 0.812 pulg. de ancho total, diseño modelo 64 , material de borde N derecho de fresadora
Artículo MI #05162057
No. Fabricante 64 X 4244
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
Su precio$1,276.75/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro exterior
    22.836 pulg.
  • Ancho general
    0.812 pulg.
  • Diámetro del eje
    20.866 pulg.

Detalles

  • Tipo de diseño
    Modelo 64
  • Material labial
    Fresadora derecha N
  • Tipo de labio
    Labio único
  • Número de catálogo del fabricante
    28075-4244
  • Número de Upc del fabricante
    717744819705
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Candado
  • Sólido/Dividido
    Sólido

Descripción general

Descripción del fabricante
64X4244 MILL-RIGHT N CRS 20.866"ID
  • Sellado montado para servicio intensivo
  • Carcasa exterior de metal de alta resistencia
  • Combinación única de portador/muelle de jardinería
  • La mayor capacidad de desalineación entre eje y orificio del sector
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
Los clientes también compraron