Motion
BBEF162012
BBEF1620 12 SAE863 SINT BRG
Artículo MI #05162401
No. Fabricante BBEF162012
Precio4.97 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
BBEF1620 12 SAE863 SINT BRG
Artículo MI #05162401
No. Fabricante BBEF162012

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio4.97 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    1.0000 pulg.
  • Brida Diámetro  
    1.5000 pulg.
  • Valor P máximo
    8000
  • Valor PV máximo
    75000
  • Exterior Diámetro  
    1.2500 pulg.
  • En general Longitud  
    0.7500 pulg.
  • Peso
    0.096 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Metal en polvo
  • Tipo de casquillo
    Con bridas
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    717905215926
  • Especificación del material
    BB16
  • Valor V máx.
    35
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    10 a 220 oF
  • Tipo de producto
    Manguito liso y cojinetes bridados
  • Tipo de cojinete de manguito
    Manguito de brida
  • UPC_NO
    717905215926

Descripción general

Descripción del fabricante
BBEF1620 12 SAE863 SINT BRG
  • El BB-16 de biselado es un material de cojinetes de metal en polvo autolubricante que se utiliza normalmente para aplicaciones con mucha carga.
  • Este material de cojinetes tiene una excelente resistencia a la compresión, capacidad de desgaste y es resistente a los golpes.
  • Este rodamiento está tratado térmicamente según una especificación de HRB 70 min. y aceite impregnado con aceite de presión extrema.Usos típicos: equipos todoterreno, retroexcavadoras, graduadores y equipos de movimiento de tierra Escaleras Aplicaciones automotrices y ferroviarias

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo