Especificaciones
Dimensiones
- Altura total112 mm
- Longitud total141 mm
- Ancho general62 mm
- Tamaño del puertoSin subplaca
Detalles
- AccionamientoSolenoide piloto
- País de origenJP
- Coeficiente de flujo Cv Factor de flujo Kv0.9 Cv, 1.1 Cv
- Dirección del flujo4-Way
- Presión máxima de funcionamiento+1 Mpa2
- Número de puestos2
- Número de solenoides1
- Rango de presión de funcionamientoMáximo de +1 MPa
- Rango de temperatura de funcionamientoDe -10 a +60 °C
- Tipo de tuberíaMontaje en base
- Material del selloMetal
- SerieVS7
- Conducto de voltaje permitido del solenoide-15 a +10 %
- Aislamiento de la bobina del solenoideClase B
- Consumo de energía del solenoide1.8 (CC) W
- Corriente de suministro del solenoide75 mA
- Tensión de alimentación del solenoide24 V CC
- Estándares cumplidosISO 5599/1
- Rosca estándarISO