Especificaciones
Dimensions
- Altura del eje central35 mm
- Altura total71 mm
- Longitud total87 mm
- Ancho general79 mm
- Diámetro del eje1.1810 pulg.
Details
- Material del cojineteAluminio
- Tipo de casquilloCasquillo de bola
- Tipo de alineación de holguraAutoalineación
- Capacidad de carga dinámica5020 N
- Tipo de carcasaAbierto no ajustable
- Catálogo del fabricante
- Estándar de mediciónSistema métrico
- Rango de temperatura de funcionamientoMáximo de +185 °F
- Tipo de bloque de almohadaBloque estándar - Cojinete único
- SerieSPPB súper inteligente
- Capacidad de carga estática5520 N
- UPC_NO662486262343
Descripción general
Descripción del fabricante
SPPBOM30 BLOQUE DE ALMOHADA