Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del acoplamiento3 pulg.
- Tamaño del extremo 13 pulg.
- Tamaño del extremo 23 pulg.
- Peso4.16 lb
Detalles
- Material del cuerpoAcero inoxidable 316
- Tipo de acopladorAcoplador hembra tipo C x Mango de manguera
- Tipo de conexión de acoplamientoAcoplador x Mango de manguera
- Tipo de final 1Acoplador hembra Boss-Lock EZ
- Tipo de extremo 2Mango de manguera
- Forma de ajusteRecto
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Dixon Valve & Coupling Company, LLC
- Características de seguridadBajo ninguna circunstancia deben usarse acoplamientos de leva y ranura para el servicio de aire comprimido o vapor. Debido a las diferencias en las dimensiones y tolerancias por motivos de seguridad, no intercambie productos de otros fabricantes con productos Dixon®.
- Material del selloGoma de nitrilo
Descripción general
- El sistema King Crimp System proporciona un accesorio de leva y ranura permanentemente acoplado cuando se requiere una retención de acoplamiento superior
- Fabricado en acero inoxidable 316
- Cuando se usa con manguitos y casquillos King crimpados, crea confiabilidad de ensamblaje
- Las asas de bloqueo positivo evitan el desacoplamiento accidental
- Las asas se bloquean automáticamente cuando se cierran
- Los mangos se ofrecen en latón forjado o acero inoxidable fundido para cumplir con los requisitos químicos
- Utilice únicamente los mangos estilo crimpado con los manguitos y casquillos estilo crimpado
- Debido a las diferencias en las dimensiones y tolerancias por motivos de seguridad, no intercambie productos de otros fabricantes con productos Dixon