Especificaciones
Dimensions
- Tamaño del guanteGrande
Details
- Nivel de resistencia a la abrasión Ansi IseaA4
- Nivel de resistencia al corte Ansi IseaA5
- Nivel de resistencia a las perforaciones Ansi IseaA4
- Recubrimiento Cobertura de la cubierta exteriorPalma y dedos
- Material de la cubierta exterior del revestimientoLátex
- ColorNegro/Amarillo
- Tipo de manguitoMuñeca de punto
- Descripción Palabra clavePalma y dedos recubiertos de caucho natural
- Nivel de resistencia a la abrasión En 3883
- Nivel de resistencia al corte En 3885
- Nivel de resistencia a las perforaciones En 3884
- Nivel de resistencia al desgarro En 3884
- Tipo de manoEmparejamiento
- Material del revestimiento/cubiertaKevlar/Acero inoxidable
- MaterialPunto sin costuras, acero inoxidable, Kevlar
- Estándares cumplidosASTM, CE Categoría II
- TipoResistente a los cortes
Descripción general
Descripción del fabricante
GUANTE S-TEX303L-09 (NIVEL DE CORTE 5)