Motion
3X100 COMBUSTIBLE 150SD MEGAFLEX

GATES RUBBER CO
3X100 FUEL 150SD MEGAFLEX

Manguera industrial de combustible Master to 150SD - 3 pulg. de diámetro interior, presión de trabajo de 150 psi, tipo de manguera de transferencia de petróleo, material de tubo de caucho de nitrilo, material de cubierta de caucho de cloropreno, 100 pies de longitud
Artículo MI #05163118
No. Fabricante 3X100 FUEL 150SD MEGAFLEX
Precio41.05 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GATES RUBBER CO
3X100 FUEL 150SD MEGAFLEX

Manguera industrial de combustible Master to 150SD - 3 pulg. de diámetro interior, presión de trabajo de 150 psi, tipo de manguera de transferencia de petróleo, material de tubo de caucho de nitrilo, material de cubierta de caucho de cloropreno, 100 pies de longitud
Artículo MI #05163118
No. Fabricante 3X100 FUEL 150SD MEGAFLEX
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
Precio41.05 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    100 pies
  • Radio de curvatura mínimo
    3.0 pulg.
  • Manguera nominal interior Diámetro  
    3 pulg.
  • Manguera nominal exterior Diámetro  
    3.44 pulg.

Detalles

  • Detalles adicionales
    Advertencia: No utilice correas, poleas, piñones, mangueras o acoplamientos de Gates en ningún sistema de transmisión de motor o hélice de la aeronave o en transmisiones de accesorios durante el vuelo. Los productos de Gates no están diseñados ni diseñados para su uso en aeronaves.
  • Color
    Negro
  • Color de la cubierta
    Negro
  • Material de la cubierta
    Goma de cloropreno
  • Descripción
    RECOMENDADO PARA: Transferencia de combustibles refinados (gasolina comercial y diésel), aceites y otros productos derivados del petróleo. Ideal para camiones cisterna, granjas de combustible y camiones de servicio de yacimientos petrolíferos donde se necesita una manguera de transferencia de combustible superflexible y resistente al acodamiento máximo.
  • Código de armonización
    4009.41.0000
  • Material de recubrimiento de la manguera
    MegaFlex®
  • Tipo de refuerzo de manguera
    Textil sintético de alta tensión con hélice de alambre de acero
  • Tipo de manguera
    Manguera de transferencia de petróleo
  • Material del tubo interior
    Nitrilo (tipo C)
  • Catálogo del fabricante
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Puertas
  • Temperatura máxima
    180 °F
  • Temperatura mínima
    -40 °F
  • Material de refuerzo
    Textil con acero helicoidal
  • Color del tubo
    Negro
  • Material del tubo
    Goma de nitrilo
  • UPC_NO
    770075464181
  • Presión de trabajo
    150 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
MAESTRO DE COMBUSTIBLE 3 150SD MEGAFLEX

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Literature & Catalogs