Motion
TLA4520ZOH
Cojinete de rodillos de aguja - Orificio de 45 mm, 52 mm OD, 20 mm Ancho
Artículo MI #05163422
No. Fabricante TLA4520ZOH
Precio32.67 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de rodillos de aguja - Orificio de 45 mm, 52 mm OD, 20 mm Ancho
Artículo MI #05163422
No. Fabricante TLA4520ZOH
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
Precio32.67 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    45 mm
  • Exterior Diámetro  
    52 mm
  • En general Ancho  
    20 mm
  • Peso
    0.12 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Capacidad de carga dinámica
    23400 N
  • Descripción larga
    El cojinete de rodillos de aguja TLA4520ZOH con un tipo de cierre abierto tiene un diámetro de orificio de 45 mm y un diámetro exterior de 52 mm con un ancho total de 20 mm y un peso de 0.12 lb, lo que lo hace ideal para transmisiones industriales, sistemas automotrices y conjuntos de transmisión de potencia.
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    TLA4520ZOH
  • RPM Máx.
    7500 rpm
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja de copa dibujada
  • Serie
    TLA
  • Capacidad de carga estática
    54000 N

Descripción general

Descripción del fabricante
RODILLO DE AGUJA EN JAULA MÉTRICO TLA4520ZOH BR