Especificaciones
Dimensiones
- Longitud100 m
- Resistencia a la tensión44 pulg./lb
- Grosor0.05 mm
- Ancho48 mm
Detalles
- Material adhesivoAdhesivo termofusible de caucho sintético/resina
- Material de apoyoPolipropileno
- ColorRojo
- Tipo de dispensadorAutomático, manual
- Elongación en el descanso150 %
- Tipo de materialGoma sintética
- Estándares cumplidosASTM D 1974/D 1974M-22,CID A-A-1684C,FDA Contacto indirecto CFR 21,175.105