Motion
6GWPF2 31
Reductores de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - Reducción única, 31:1 relación, distancia central de 2.5625 pulg., entrada modular, salida sólida, tamaño de salida de 1.0000 pulg., salida derecha, marco de 143T
Artículo MI #05163927
No. Fabricante 6GWPF2 31
Precio1,371.44 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Reductores de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - Reducción única, 31:1 relación, distancia central de 2.5625 pulg., entrada modular, salida sólida, tamaño de salida de 1.0000 pulg., salida derecha, marco de 143T
Artículo MI #05163927
No. Fabricante 6GWPF2 31

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$1,371.44/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Distancia al centro
    2.5625 pulg.
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    143T
  • Tamaño de salida
    1.0000 pulg.
  • Relación
    31:1
  • Peso
    20.62 lb

Detalles

  • Tipo de entrada
    Modular
  • Número de catálogo del fabricante
    6GWPF2 31
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    662460555904
  • Potencia de entrada máxima
    1.3 hp a 1750 rpm
  • Dirección de salida
    Mano derecha
  • Tipo de salida
    Sólido
  • Reducción
    Individual
  • Serie
    6GW
  • UPC_NO
    662460555904

Descripción general

Descripción del fabricante
XX6120 6GWP F2 31ASSY
  • La rueda de tornillo sin fin de bronce forjado "LMS" proporciona resistencia y vida útil adicionales. Los cojinetes de rodillos en el eje de salida proporcionan una amplia clasificación para cargas elevadas. Dos sellos de aceite de doble labio en los ejes de entrada y salida. Cubierta física compacta y resistente.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo