Motion
BA260-1DBCA160

NSK
BA260-1DBCA160

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 260 mm Diámetro interno, 369.50 mm Diámetro externo, 92 mm Ancho, Abierto, Sin anillo a presión
Artículo MI #05163937
No. Fabricante BA260-1DBCA160
Precio8,920.77 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NSK
BA260-1DBCA160

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 260 mm Diámetro interno, 369.50 mm Diámetro externo, 92 mm Ancho, Abierto, Sin anillo a presión
Artículo MI #05163937
No. Fabricante BA260-1DBCA160
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
Precio8,920.77 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    260 mm
  • Ángulo de contacto
    No aplicable
  • Ancho del anillo exterior
    92 mm
  • Exterior Diámetro  
    369.50 mm
  • En general Ancho  
    92 mm

Detalles

  • Tipo de cojinete
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    JP
  • Descripción
    BA260-1DBCA160
  • Código de armonización
    8482105056
  • Autorización interna
    C0
  • Descripción larga
    El BA260-1DBCA160 es un cojinete de bolas de ranura radial/profunda de 260 mm con un diámetro exterior de 369.50 mm y un ancho de 92 mm, abierto para uso estándar.
  • Número de catálogo del fabricante
    BA260-1DBCA160
  • Número de Upc del fabricante
    029176623493
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    029176623493

Descripción general

Descripción del fabricante
BA260-1DBCA160