Motion
UGR2AADZHSF
Interruptor de presión serie GR— PSI máx.: 400, tamaño de puerto: NPT de 1/4 pulg., salidas: 1 salida de conmutación
Artículo MI #05163939
No. Fabricante UGR2AADZHSF
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Interruptor de presión serie GR— PSI máx.: 400, tamaño de puerto: NPT de 1/4 pulg., salidas: 1 salida de conmutación
Artículo MI #05163939
No. Fabricante UGR2AADZHSF
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
Cotización requerida

Especificaciones

Detalles

  • Tipo de producto
    Interruptores de presión

Descripción general

Descripción del fabricante
UGR2AADZHSF INTERRUPTOR DE PRESIÓN
  • Compacto y resistente
  • Interruptor a presión sellado herméticamente, con certificación UL y CSA
  • Clase I, Grupos A, B, C y D; Clase II, Grupos E, F y G, División 1 y 2
  • Resistente al clima IP66/NEMA 4
  • Clasificación NEMA 4X de acero inoxidable
  • Ajustable en campo
  • Exactitud: 1%

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo