Motion
GEF-0806
Cojinete bridado - 8 mm D.I., 12 mm D.E., 6 mm Longitud, 16 mm Diám. disquete, 2 mm Grosor disquete, Sulfuro de polifenileno con material de relleno
Artículo MI #05163995
No. Fabricante GEF-0806
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete bridado - 8 mm D.I., 12 mm D.E., 6 mm Longitud, 16 mm Diám. disquete, 2 mm Grosor disquete, Sulfuro de polifenileno con material de relleno
Artículo MI #05163995
No. Fabricante GEF-0806
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    8 mm
  • Brida Diámetro  
    16 mm
  • Valor P máximo
    14.5 N/mm2
  • Valor PV máximo
    0.65 N/mm2 x m/s
  • Exterior Diámetro  
    12 mm
  • En general Longitud  
    6 mm

Detalles

  • Detalles adicionales
    Libre de plomo
  • Material del cojinete
    Sulfuro de polifenileno con rellenos
  • Especificación del material
    Glitron SE
  • Valor V máx.
    2.50 m/s
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -76 a + 392 °F
  • Tipo de producto
    Manguito liso y cojinetes bridados
  • Serie
    GEF
  • Tipo de cojinete de manguito
    Manguito de brida
  • Estándares cumplidos
    RoHS

Descripción general

Descripción del fabricante
GEF0806 CASQUILLO
  • Se puede reparar sin necesidad de lubricación
  • Diferencia mínima entre el coeficiente de fricción estático y dinámico
  • Características de fricción estables sin deslizamiento de la varilla
  • Bajo coeficiente de fricción y resistencia superior al desgaste
  • Amplio rango de temperatura
  • Resistencia química superior·El metal blando (como el aluminio) puede utilizarse como ejes de acoplamiento·Conductividad de nivel antistático

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo