Motion
J2F2
Tapón neumático serie J - Material de cuerpo de acero, 1/4 pulg. NPTF, rosca hembra 1/4 – 18 , 500 psi, tamaño de cuerpo 1/4 pulg., sello Buna-N
Artículo MI #05164044
No. Fabricante J2F2
Price$2.48/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Tapón neumático serie J - Material de cuerpo de acero, 1/4 pulg. NPTF, rosca hembra 1/4 – 18 , 500 psi, tamaño de cuerpo 1/4 pulg., sello Buna-N
Artículo MI #05164044
No. Fabricante J2F2

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Price$2.48/each

Especificaciones

Dimensions

  • Tamaño real de la rosca
    1/4 – 18 NPTF
  • Tamaño del cuerpo
    1/4 pulg.
  • Hexagonal
    11/16 pulg.
  • Longitud
    1.56 pulg.

Details

  • Aplicación
    Automoción, neumática
  • Material del cuerpo
    Acero
  • Presión de estallido
    11500 psi
  • Componente de acoplamiento
    Enchufe
  • Descripción Palabra clave
    1/4 pulg. NPTF, rosca hembra 1/4 – 18
  • Tipo de conexión de manguera
    NPTF hembra
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Acoplamiento rápido Dixon
  • Material del sello
    Buna-N
  • Intercambio estándar
    Automoción Tru-Flate
  • D.I. del tubo de la manguera de roscado
    1/4 pulg.
  • Presión de trabajo
    500 psi
  • Rango de presión de trabajo
    351 a 700 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
J2F2 J2F2 PUNTA RÁPIDA 1/4" ACERO 1/4" NPT