Motion
8ACC-PS II X50FT

GATES RUBBER CO
8ACC-PS II X50FT

Manguera de aire acondicionado hidráulica PolarSeal® ll - 7/16 pulg. de D.I., 0.74 pulg. de D.E., presión de trabajo de 350 psi / 24.1 bar, presión de ráfaga de 1400 psi / 96.5 bar, cubierta de caucho EPDM, tubo de nitrilo
Artículo MI #05164281
No. Fabricante 8ACC-PS II X50FT
Precio589.56 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GATES RUBBER CO
8ACC-PS II X50FT

Manguera de aire acondicionado hidráulica PolarSeal® ll - 7/16 pulg. de D.I., 0.74 pulg. de D.E., presión de trabajo de 350 psi / 24.1 bar, presión de ráfaga de 1400 psi / 96.5 bar, cubierta de caucho EPDM, tubo de nitrilo
Artículo MI #05164281
No. Fabricante 8ACC-PS II X50FT
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
Precio589.56 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del salpicadero
    8
  • Tamaño del salpicadero de la manguera
    8
  • Longitud
    15 m / 50 pies
  • Radio de curvatura mínimo
    50.8 mm / 2 pulg.
  • Manguera nominal interior Diámetro  
    7/16 pulg.
  • Manguera nominal exterior Diámetro  
    0.74 pulg.
  • Rango de longitud de segmento
    Máximo de 350 pies

Detalles

  • Detalles adicionales
    Advertencia: No utilice correas, poleas, piñones, mangueras o acoplamientos de Gates en ningún sistema de transmisión de motor o hélice de la aeronave o en transmisiones de accesorios durante el vuelo. Los productos de Gates no están diseñados ni diseñados para su uso en aeronaves.
  • Presión de estallido
    1400 psi / 96.5 bar
  • Color
    Negro
  • País de origen
    EE. UU.
  • Color de la cubierta
    Negro
  • Material de la cubierta
    Goma elastomérica sintética
  • Tipo de cubierta
    Estándar
  • Material de recubrimiento de la manguera
    Goma EPDM
  • Presión de la manguera
    Presión variable baja
  • Tipo de refuerzo de manguera
    Textil
  • Material del tubo interior
    Nitrilo
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    33535009
  • Compatibilidad del fabricante
    Este producto solo se puede utilizar con otros productos de Gates.
  • Página de producto del fabricante
    Gates_Hyd_Manguera_PolarSeal
  • Número de Upc del fabricante
    770075443803
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Puertas
  • Temperatura máxima
    +135°C / +275 °F
  • Temperatura mínima
    -40°C / -40 °F
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -22 a 257 °F
  • Resistencia física
    Calor, aceite
  • Uso recomendado
    La manguera PolarSeal® II se recomienda para la mayoría de las mezclas de refrigerantes y lubricantes de compresores en sistemas de aire acondicionado de camiones de servicio pesado y automotriz en los que se desea una reducción significativa en la penetración de humedad y permeación. El PolarSeal II de Gates deriva su rendimiento de una barrera de poliamida patentada y una mezcla excepcional, lo que lo hace compatible con refrigerantes R134a, R12 y R1234yf .
  • Tipo de refuerzo
    1 trenza, poliéster
  • Estándares cumplidos
    FMVSS D.O.T., AAG
  • Marca comercial
    Manguera PolarSeal® II
  • Color del tubo
    Negro
  • Material del tubo
    Goma elastomérica sintética
  • Aplicaciones típicas
    Automotriz
  • UPC_NO
    770075443803
  • Presión de trabajo
    350 psi / 24.1 bar

Descripción general

Descripción del fabricante
85385 8ACC-PSIIX50FT 3353-5009