Motion
5776085270

AVENTICS
5776085270

Válvula de control de aire operada por solenoide - Puerto 5 , 2 posiciones, solenoide único
Artículo MI #05164318
No. Fabricante 5776085270
Precio209.31 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

AVENTICS
5776085270

Válvula de control de aire operada por solenoide - Puerto 5 , 2 posiciones, solenoide único
Artículo MI #05164318
No. Fabricante 5776085270
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
Precio209.31 USD/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • Dirección del flujo
    4-Way
  • Caudal
    42.38 cfm
  • Tipo de funcionamiento manual
    Bloqueo
  • Página de producto del fabricante
  • Presión máxima de funcionamiento
    145 psi
  • Número de Puertos  
    5
  • Número de puestos
    2
  • Número de solenoides
    Individual
  • Medio de funcionamiento
    Aire
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -13 a 122 °F
  • Material del sello
    Goma de nitrilo
  • Entrada eléctrica del solenoide
    Terminal DIN
  • Frecuencia de suministro del solenoide
    50/60 Hz
  • Tensión de alimentación del solenoide
    110 V CA

Descripción general

Descripción del fabricante
5776085270 VÁLVULA

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"