Motion
6.50X1.75-IDL-FLAT

GATES RUBBER CO
6.50X1.75-IDL-FLAT

6.50X1.75-IDL-FLAT
Artículo MI #05164382
No. Fabricante 6.50X1.75-IDL-FLAT
Precio1,173.60 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GATES RUBBER CO
6.50X1.75-IDL-FLAT

6.50X1.75-IDL-FLAT
Artículo MI #05164382
No. Fabricante 6.50X1.75-IDL-FLAT
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
Precio1,173.60 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la sección de la correa
    B, BX
  • Ancho de la cara
    1.7500 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    1.7500 pulg.
  • Diámetro exterior
    6.5000 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    1-14 pulg.
  • Peso
    17.10 lb

Detalles

  • Detalles adicionales
    Los rodillos se utilizan para absorber la longitud adicional de la correa y proporcionar un ajuste para tensar las transmisiones por correa. Las poleas tensoras y los piñones pueden alterar las trayectorias de las correas y eliminar las obstrucciones.
  • Tipo de cierre del cojinete
    Sellado
  • Material del cojinete
    Acero
  • País de origen
    EE. UU.
  • Para usar con
    1 correas B/BX de hilo
  • Tipo de concentrador
    Sin
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    77236175
  • Página de producto del fabricante
    77236175
  • Número de Upc del fabricante
    770075459668
  • Material
    Acero
  • Material de la polea
    Acero
  • Tipo de cojinete
    6308 Cojinete de bolas
  • UPC_NO
    770075459668
  • Con bridas
    Sin bridas

Descripción general

Descripción del fabricante
6.50 X 1.75 IDL-FLAT #7723-6175
  • El conjunto de polea intermedia puede consistir en: rueda dentada y soporte de polea intermedia, polea plana y soporte, polea estándar o rueda dentada utilizada con un cojinete de polea intermedia y soporte de polea intermedia
  • Los piñones tensores, las poleas planas y los casquillos tensores contienen cojinetes de bolas sellados y un eje integral para el montaje en soportes tensores ajustables
  • No se requiere lubricación ni mantenimiento
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"