Motion
NA4922
Cojinete de rodillos de aguja - Orificio de 110 mm, 150 mm OD, 40 mm Ancho, Abierto
Artículo MI #05164669
No. Fabricante NA4922
Precio992.25 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de rodillos de aguja - Orificio de 110 mm, 150 mm OD, 40 mm Ancho, Abierto
Artículo MI #05164669
No. Fabricante NA4922
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
Precio992.25 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    110 mm
  • Exterior Diámetro  
    150 mm
  • En general Ancho  
    40 mm
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • Peso
    4.8 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Bridas
    Con bridas
  • Descripción larga
    El cojinete de rodillos de aguja de tipo mecanizado NA4922 tiene un diámetro de orificio de 110 mm, un diámetro exterior de 150 mm, un ancho total de 40 mm y un diseño de cierre abierto, lo que lo hace adecuado para transmisiones de engranajes industriales grandes.
  • Tipo de orificio de lubricación
    Ranura y orificio de lubricación
  • Tipo de lubricación
    Prevención del óxido
  • RPM Máx.
    3400 rpm
  • Tipo de cojinete de aguja
    Cojinete mecanizado con anillo interior
  • Número de filas
    1
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -22 a 230 °F
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja
  • Capacidad de carga dinámica radial
    33000 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    73100 lbf
  • Tipo de rodillo
    Rodillo de aguja
  • Serie
    NA49
  • Estándares cumplidos
    DIN 617, ISO 1206, ISO 5753, ISO 582
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de rodillos de aguja de alta resistencia
  • UPC_NO
    605790204883

Descripción general

Descripción del fabricante
NA 4922 BRG

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno