Motion
75783
Portátil Stinger - Bombilla LED, Recargable, Tamaño de la Batería Sub-C, Salida Máxima de Luz de 200 lm, Color de Cuerpo Negro, Número de Baterías; 1 (Vástago de Batería de 3 Celdas)
Artículo MI #05165055
No. Fabricante 75783
Precio285.91 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Portátil Stinger - Bombilla LED, Recargable, Tamaño de la Batería Sub-C, Salida Máxima de Luz de 200 lm, Color de Cuerpo Negro, Número de Baterías; 1 (Vástago de Batería de 3 Celdas)
Artículo MI #05165055
No. Fabricante 75783
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
Precio285.91 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la batería
    Sub-C
  • Diámetro/Ancho del cuerpo
    1.17 pulg.
  • Longitud
    9.23 pulg.

Detalles

  • Baterías incluidas
    Baterías incluidas
  • Química de la batería
    NiCad, NiMH
  • Tensión de la batería
    3.6 V
  • Características del haz
    Luz estroboscópica
  • Color del cuerpo
    Negro
  • Material del cuerpo
    Aluminio
  • Tipo de material del cuerpo
    Aluminio
  • Tipo de bombilla
    LED
  • Intensidad completa del haz
    11000 (bajo) cd, 25000 (medio) cd, 48000 (alto) cd
  • Emisión de luz completa
    100 (mediana) lm, 200 (alta) lm, 50 (baja) lm
  • Tiempo de ejecución completo
    2 (alto) h, 3.75 (medio) h, 5.5 (estroboscopio) h, 7.25 (bajo) h
  • Color de bombilla LED
    Blanco
  • Intensidad máxima del haz
    48000 cd
  • Salida de luz máxima
    200 lm
  • Tiempo máximo de funcionamiento
    2 h
  • Número de baterías
    1 (varilla de batería de 3 celdas)
  • Número de LED
    1
  • Número de modos de luz
    4
  • Linterna recargable
    Recargable
  • Características de resistencia
    Resistente a los impactos y al agua
  • Estándares cumplidos
    ANSI/NEMA FL-1, CE
  • Tipo
    Linterna portátil (de uso general o industrial)
  • Listado UL
    Clase I, Clase II, División 2, Grupo A, Grupo B, Grupo C, Grupo D, Grupo F, Grupo G, T1, T3

Descripción general

Descripción del fabricante
75783 CERDO CERDITO CON LED DE AGUIJÓN HP 120V AC SC

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo