Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del cojinete del extremo de transmisión6000
- Relación de engranajes900 :1
- Longitud del motor menos eje3.87 pulg.
- Tamaño del cojinete del extremo de la transmisión opuestoR6
- Longitud total de la dimensión C8.71 pulg.
- Factor de servicio1.00
- Diámetro del eje1/2 pulg.
- Peso9.00 lb
Detalles
- 2D Dibujo
- Rango de temperatura ambiente40 °C
- Tipo de condición de servicioServicio continuo
- Abreviatura de la cajaTENV
- Tipo de envolventeTENV (totalmente cerrado, sin ventilación)
- Clasificación de frecuencia60 Hz
- Corriente de carga completa0.04 A
- Par de carga completa100 pulg./lb
- Caballos de entrada0.01 CV
- Clase de aislamientoF
- Código KVAL
- kW0.03 kW
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante691720091111
- Fase motora1 fase
- Tensión de alimentación del motor115 V
- Tipo de montajeEspecial
- Marco NEMA31
- RPM de salida1.9 rpm
- Rotación del ejeReconn.
- Tipo de ejeParalelo
- Estándares cumplidosReconocimiento CSA y UL
- Protección térmicaNinguna
- UPC_NO691720091111
- Diagrama de cableado
Descripción general
- Diseño de condensador dividido permanente con clasificación para entrada de 115VAC 60 HZ
- Engranajes de acero en línea mecanizados con precisión
- Engranaje helicoidal de acero de primera etapa seguido de engranajes tipo espolón
- La lubricación es grasa semifluida permanente, lo que reduce la posibilidad de fugas
- Los ejes de salida tienen cojinetes de aguja para capacidades de carga altas
- Los ejes son de acero endurecido
- Caja de conductos opcional y soporte de montaje del motorreductor PZ disponibles