Motion
ITV1010-01N2N4-X88

SMC CORP OF AMERICA
ITV1010-01N2N4-X88

Regulador electroneumático tamaño 1000
Artículo MI #05165556
No. Fabricante ITV1010-01N2N4-X88
Price$384.57/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
ITV1010-01N2N4-X88

Regulador electroneumático tamaño 1000
Artículo MI #05165556
No. Fabricante ITV1010-01N2N4-X88
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
Price$384.57/each

Especificaciones

Details

  • Presión máxima de funcionamiento
    29 psi
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De 32 a 122 °F
  • Rosca estándar
    NPT

Descripción general

Descripción del fabricante
ITV1010-01N2N4-X88
  • Controla la presión de aire en proporción a una señal eléctrica
  • Disponible en unidades MPa, kgf/cm2, bar, PSI y kPa
  • Rango de presión de 0.005 a 0.9 MPa
  • Tamaños de puerto disponibles 1/4” y 3/8”
  • Conector de cable de ángulo recto de tres metros con unidad de visualización de presión psi
  • Opción de soporte de montaje