Motion
GP46-10-01L5-C

SMC CORP OF AMERICA
GP46-10-01L5-C

MANÓMETRO CON DIODO EMISOR DE LUZ
Artículo MI #05165573
No. Fabricante GP46-10-01L5-C
Precio35.14 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
GP46-10-01L5-C

MANÓMETRO CON DIODO EMISOR DE LUZ
Artículo MI #05165573
No. Fabricante GP46-10-01L5-C
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
Precio35.14 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Exhibidor exterior Diámetro  
    42.5 mm
  • Peso
    0.12 kg

Detalles

  • Mostrar rango de presión
    De 0 a 1.0 MPa
  • Tipo de indicador
    Manómetro
  • Tipo de montaje
    Montaje posterior central
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -5 a +60 °C
  • Graduación de la báscula
    1 MPa
  • Conexión de rosca
    1/8 BSPT

Descripción general

Descripción del fabricante
CALIBRE GP46-10-01L5-C CON EMISIÓN DE LUZ
  • Manómetro con interruptor integrado
  • Equipado con una luz para verificar el funcionamiento
  • Equipado con un indicador de límite
  • Conjunto de anillo de cubierta opcional y longitud de cable conductor 3m
  • Rango de presión de 0 a 1.0 MPa