Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del orificio del eje3/8 pulg.
- Tamaño del eje3/8 pulg.
- Orificio central Diámetro3/8 pulg.
- Grosor general0.0350 pulg.
- Peso0.70 lb
- Rueda Diámetro3 pulg.
- Rueda Grosor0.035 pulg.
Detalles
- Material abrasivoÓxido de aluminio
- AplicaciónTaladro eléctrico
- GradoMedio
- Número de grano60
- MaterialÓxido de aluminio
- RPM Máx.25465 rpm
- Cantidad del paquete25
- Tipos de productosRueda de corte
- Tipo de refuerzoReforzado
- UPC_NO07660789451
- Tipo de ruedaTipo 41
Descripción general
- Diseñado para aplicaciones de tronzado tradicionales
- Aplicaciones: dimensionamiento de chapas de corte metálicas, tuberías y placas metálicas (fabricación de metal)