Especificaciones
Dimensiones
- Longitud del canal1-3/4 pulg.
- Longitud total7 pulg.
- Diámetro de la fresa3/8 pulg.
- Equivalente decimal del diámetro de la fresa0.375 pulg.
- Diámetro del mango5/16 pulg.
Detalles
- Administración de refrigeranteExterno
- Dirección de corteCorte a la derecha
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Tipo de canalRecto
- MaterialCon punta de metal duro
- Número de canales4
- Tipo de fresaFresa de plato de garras
- Serie2400
- Tipo de mangoRecto