Motion
40022
Fresa de mandril con punta de metal duro 2400-Series, 11/16" de diámetro, canales rectos, tipo mango recto
Artículo MI #05165642
No. Fabricante 40022
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Fresa de mandril con punta de metal duro 2400-Series, 11/16" de diámetro, canales rectos, tipo mango recto
Artículo MI #05165642
No. Fabricante 40022
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud del canal
    2-1/4 pulg.
  • Longitud total
    9 pulg.
  • Diámetro de la fresa
    11/16 pulg.
  • Equivalente decimal del diámetro de la fresa
    0.6875 pulg.
  • Diámetro del mango
    9/16 pulg.

Detalles

  • Administración de refrigerante
    Externo
  • Dirección de corte
    Corte a la derecha
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Tipo de canal
    Recto
  • Material
    Con punta de metal duro
  • Número de canales
    6
  • Tipo de fresa
    Fresa de plato de garras
  • Serie
    2400
  • Tipo de mango
    Recto

Descripción general

Descripción del fabricante
40022 ESCARIADOR 11/16 CT MANDRIL 0,6875

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"