Motion
452466/451631

BRIGHTON BEST
452466/451631

Tornillo de cabeza o perno hexagonal - Dirección de rosca derecha, fino, estilo cabeza hexagonal, Material de acero, acabado liso, grado 8, 5/8 pulg. de diámetro
Artículo MI #05165709
No. Fabricante 452466/451631
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BRIGHTON BEST
452466/451631

Tornillo de cabeza o perno hexagonal - Dirección de rosca derecha, fino, estilo cabeza hexagonal, Material de acero, acabado liso, grado 8, 5/8 pulg. de diámetro
Artículo MI #05165709
No. Fabricante 452466/451631
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro  
    5/8 pulg.
  • Longitud
    1-3/4 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    5/8-18 pulg.

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Simple
  • Grado
    Grado 8
  • Estilo de cabeza
    Hexagonal
  • Material
    Acero
  • Cantidad del paquete
    25
  • Especificaciones
    ASME/ANSI B18.2.1 1996, ASTM A354BD RC 33-39
  • Dirección de rosca
    Mano derecha
  • Tipo de paso de rosca
    Multa

Descripción general

Descripción del fabricante
452466 UNIDADES 5/8-18" X 1-3/4" GR 8

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo