Motion
80-813/10

Ansell
80-813/10

Guantes resistentes a las llamas Activarmr® PowerFlex® - Tamaño X-Large, 10, Neopreno de espuma, Tipo de puño de muñeca tejido, Par, Negro / Verde / Amarillo
Artículo MI #05165910
No. Fabricante 80-813/10
Precio25.11 USD/pr
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Ansell
80-813/10

Guantes resistentes a las llamas Activarmr® PowerFlex® - Tamaño X-Large, 10, Neopreno de espuma, Tipo de puño de muñeca tejido, Par, Negro / Verde / Amarillo
Artículo MI #05165910
No. Fabricante 80-813/10

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio25.11 USD/pr

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del guante
    10, extra grande

Detalles

  • Detalles adicionales
    Los guantes son inherentemente resistentes a las llamas, proporcionando protección incluso después de múltiples lavados. Cumple con FR Testing CGSB 155.20-2000. Proporciona protección contra arcos eléctricos (ATPV) 5.7 cal/cm2 de nivel 1 según la categoría de peligro/riesgo (HRC). Basado en el método de análisis de ASTM F1959-05. La protección contra cortes ANSI nivel 4 proporciona al trabajador la capacidad de manipular piezas y materiales afilados con confianza. Ofrece un diseño ergonómico, comodidad superior, destreza y flexibilidad basadas en tecnología patentada. El fino forro de punto 13g con DuPont 0,5 Kevlar® aumenta la productividad y el cumplimiento. El revestimiento de espuma suave patentado garantiza un agarre seguro en entornos húmedos, aceitosos y secos para reducir el deslizamiento y la tensión en las manos.
  • Color
    Negro / Verde / Amarillo
  • Tipo de manguito
    Muñeca de punto
  • Descripción Palabra clave
    Palma y dedos recubiertos de espuma
  • Tipo de mano
    Emparejamiento
  • Material del forro
    Kevlar
  • Material
    Neopreno en espuma
  • Protección contra arco eléctrico máx.
    12 cal/cm2
  • UPC_NO
    20076490028354

Descripción general

Descripción del fabricante
206492 ACTIVADOR 80813 TAMAÑO 10, 0
  • Los materiales son inherentemente resistentes a las llamas, lo que proporciona protección incluso después de múltiples lavados; cumple con las pruebas FR CGSB 155.20-2000
  • Protección superior contra arco eléctrico: “Clasificación de arco (ATPV) = 9.4 cal/cm2 Categoría de arco Nivel 2 según ASTM F2675-13”
  • La protección de nivel C de corte ISO EN proporciona al trabajador la capacidad de manipular piezas y materiales afilados con confianza
  • Diseño ergonómico excepcional, comodidad superior, destreza y flexibilidad basadas en tecnología patentada
  • Forro de punto fino 13g con DuPont Kevlar que aumenta la productividad y el rendimiento de seguridad
  • El revestimiento de espuma suave patentado garantiza un agarre seguro en entornos húmedos, aceitosos y secos para reducir el deslizamiento y la tensión en las manos
  • También disponible en paquete Vend

También puede gustarle