Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del guante9, Grande
Detalles
- Detalles adicionalesLos guantes son inherentemente resistentes a las llamas, proporcionando protección incluso después de múltiples lavados. Cumple con FR Testing CGSB 155.20-2000. Proporciona protección contra arcos eléctricos (ATPV) 5.7 cal/cm2 de nivel 1 según la categoría de peligro/riesgo (HRC). Basado en el método de análisis de ASTM F1959-05. La protección contra cortes ANSI nivel 4 proporciona al trabajador la capacidad de manipular piezas y materiales afilados con confianza. Ofrece un diseño ergonómico, comodidad superior, destreza y flexibilidad basadas en tecnología patentada. El fino forro de punto 13g con DuPont 0,5 Kevlar® aumenta la productividad y el cumplimiento. El revestimiento de espuma suave patentado garantiza un agarre seguro en entornos húmedos, aceitosos y secos para reducir el deslizamiento y la tensión en las manos.
- ColorNegro / Verde / Amarillo
- Tipo de manguitoMuñeca de punto
- Descripción Palabra clavePalma y dedos recubiertos de espuma
- Tipo de manoEmparejamiento
- Material del forroKevlar
- MaterialNeopreno en espuma
- Protección contra arco eléctrico máx.12 cal/cm2
- UPC_NO20076490028347
Descripción general
- Los materiales son inherentemente resistentes a las llamas, lo que proporciona protección incluso después de múltiples lavados; cumple con las pruebas FR CGSB 155.20-2000
- Protección superior contra arco eléctrico: “Clasificación de arco (ATPV) = 9.4 cal/cm2 Categoría de arco Nivel 2 según ASTM F2675-13”
- La protección de nivel C de corte ISO EN proporciona al trabajador la capacidad de manipular piezas y materiales afilados con confianza
- Diseño ergonómico excepcional, comodidad superior, destreza y flexibilidad basadas en tecnología patentada
- Forro de punto fino 13g con DuPont Kevlar que aumenta la productividad y el rendimiento de seguridad
- El revestimiento de espuma suave patentado garantiza un agarre seguro en entornos húmedos, aceitosos y secos para reducir el deslizamiento y la tensión en las manos
- También disponible en paquete Vend