Motion
70024
Artículo MI #05166189
No. Fabricante 70024
Precio31.19 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Artículo MI #05166189
No. Fabricante 70024
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
Precio31.19 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura
    10 pulg.
  • Longitud
    5 pulg.
  • Tamaño
    M-Derecha
  • Peso
    0.2 lb
  • Ancho
    1 pulg.
  • Tamaño de la muñeca
    De 7 a 8 pulg.

Detalles

  • Tipo de cierre
    Correa de velcro
  • Color
    Negro
  • País de origen
    CHN
  • Descripción
    4010 Soporte de muñeca con correa doble negro M-Right
  • Grupo y clase
    Soportes
  • Incluye
    1 Envoltura de muñeca
  • Material
    Neopreno
  • Número de correas
    2
  • Línea de productos
    ProFlex
  • Serie
    Soportes de muñeca
  • Estancias de apoyo
    Parte superior
  • Diseño del pulgar
    Lazo para pulgar
  • UPC_NO
    720476700241
  • Tipo de muñeca
    Derecha

Descripción general

Descripción del fabricante
4010 SOPORTE PARA MUÑECA CON DOBLE CORREA, NEGRO,
  • Soporte de muñeca de doble correa con soporte de centro abierto: Soporta la muñeca durante las molestias por movimientos repetitivos limitando los movimientos de la muñeca.

También puede gustarle