Motion
C5417
Peleles desechables - Puño elástico, Estilo tobillo elástico, Material polietileno/polipropileno, Cierre frontal con cremallera, 2X-Large
Artículo MI #05166270
No. Fabricante C5417
Precio9.22 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Peleles desechables - Puño elástico, Estilo tobillo elástico, Material polietileno/polipropileno, Cierre frontal con cremallera, 2X-Large
Artículo MI #05166270
No. Fabricante C5417
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
Precio9.22 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso del material
    2.29 oz/yd2
  • Tamaño
    2X-Large

Detalles

  • Detalles adicionales
    Barrera química/de salpicaduras de líquido
  • Estilo tobillo
    Elástico
  • Normativas de listado de aprobación
    ASTM D3776, ASTM D5034, ASTM D5733, ASTM D751, ASTM F1001, ASTM F739
  • Tipo de cierre
    Cremallera delantera
  • Uso en clima frío
    No adecuado para climas fríos
  • Estilo de puño
    Elástico
  • Resistencia a las llamas
    No es una prenda resistente a las llamas
  • Uso de la prenda
    Químico
  • Alta visibilidad
    No es una prenda de alta visibilidad
  • Capucha incluida
    No
  • Material
    Polietileno/Polipropileno
  • Número de subdivisiones
    0
  • Línea de productos
    ChemMax 1
  • Tipo de producto
    Peleles desechables
  • Tipo de costura
    Servida

Descripción general

Descripción del fabricante
C5417-XXL COBERTURAS CHEMAX 2XLARGE

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo