Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro del orificio del perno7/16 x 9/16 pulg.
- Diámetro de acoplamiento1 pulg.
- Espesor del indicador1/4 pulg.
- Longitud total9-3/8 pulg.
- Ancho general1-5/8 pulg.
- Diámetro del tornillo4 pulg.
Detalles
- MaterialAcero al carbono
- Tipo de piezaExtremo de la cubeta
- Tipo de cojineteCojinete de bolas