Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro del orificio1.4 mm
- Altura total24.5 mm
- Longitud total57.5 mm
- Ancho general16 mm
- Tamaño/tipo del puerto 1M6
- Peso0.15 lb
Detalles
- AccionamientoSolenoide de acción directa
- Detalles adicionalesResorte de retorno
- Material del cuerpoPEEK
- País de origenJP
- Coeficiente de flujo Cv Factor de flujo Kv0.03 (agua) Cv, 0.2 (aire) Cv
- Presión máxima de funcionamiento+0.25 Mpa2
- Presión mínima de funcionamiento-75 kPa
- Número de solenoides1
- Rango de presión de funcionamiento-75 kPa a +0.25 MPa (aire, agua, agua pura, diluyente, líquido de limpieza)
- Rango de temperatura de funcionamientoDe 0 a +50 °C
- Sexo del puertoMujer
- Tiempo de respuesta≤10 ms
- Material del selloNitrilo
- Conducto de voltaje permitido del solenoide±10 %
- Aislamiento de la bobina del solenoideClase B
- Consumo de energía del solenoide1.5 W
- Tensión de alimentación del solenoide24 V CC
- Estándares cumplidosJIS B 2005:1995, JIS B 8390:2000
Descripción general
- Diámetro del orificio de LVM11: 1.5mm
- Diámetro del orificio de LVM10: 1.4mm
- Disponible con circuito de ahorro de energía que reduce el consumo de energía de retención a 1W
- Tipos N.C. o N.A. de 2 puertos; tipo universal de 3 puertos
- Opción de diafragma de EPDM, FKM o Kalrez®
- Material de la pieza húmeda: PEEK o PFA (cuerpo/placa)