Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del pechoDe 42 a 44 pulg.
- Tamaño de la prendaGrande
- Entrepierna30 pulg.
- Tamaño de la cinturaDe 36 a 38 pulg.
Detalles
- Accesorios adicionales en el kitCubierta para pasamontañas con clasificación de arco, casco, gafas de seguridad, bolsa de almacenamiento
- Normativas de listado de aprobaciónCE 0120, NFPA 70E
- ColorAzul marino
- Clasificación ATPV de la prenda12 cal/cm2
- Prendas incluidas en el kitPeleles y calzoncillo de punto
- Categoría de riesgo de riesgo Hrc2
- Clasificación Atpv del sistema de protección facial o para capucha12 cal/cm2
- Tipo de sistema de capucha o protector facialSistema de protección facial con clasificación de arco eléctrico AS1200HAT
- Tipo de productoKits de ropa de protección contra arco eléctrico
- Material de la roscaNomex®