Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro1-7/16 pulg.
- Altura total2.0000 pulg.
- Longitud total3.0000 pulg.
- Ancho general3.0000 pulg.
- Peso0.97 lb
Detalles
- Dispositivo de bloqueoCollar concéntrico
- Tipo de lubricaciónExxon Ronex Mp estándar
- Número de Upc del fabricante662864561976
- RPM Máx.6850 rpm
- Tipo de productoCartuchos de cojinetes de bolas
- Capacidad de carga dinámica radial5810 lb
- Capacidad de carga estática radial3440 lb