Motion
CPB100ZML

MRC (SKF)
CPB100ZML

Unidad de cojinete de bolas del bloque de almohadas - Base 2-Bolt, orificio de 1 pulg., cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #05166404
No. Fabricante CPB100ZML
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

MRC (SKF)
CPB100ZML

Unidad de cojinete de bolas del bloque de almohadas - Base 2-Bolt, orificio de 1 pulg., cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #05166404
No. Fabricante CPB100ZML
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensions

  • Línea central de base a orificio
    1.4375 pulg.
  • Longitud del centro del perno al centro
    De 3.9063 a 4.3438 pulg.
  • Diámetro interno
    1 pulg.
  • Altura total
    2.7813 pulg.
  • Longitud total
    5.2813 pulg.

Details

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Recubrimiento de acabado
    ZMaRC
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar excéntrico
  • Tipo de bloqueo
    Collar excéntrico
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Tipo de montaje
    Base 2-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    2
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas
  • Capacidad de carga dinámica radial
    3150 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    1750 lbf
  • Serie
    Maratón®
  • UPC_NO
    097741127615

Descripción general

Descripción del fabricante
CPB100ZML BLK DE LA PILA

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo