Especificaciones
Dimensions
- Corriente de carga máxima10 mA
- Altura total70 mm
- Longitud total148 mm
- Ancho general117.2 mm
- Peso290 g
Details
- País de origenJP
- MostrarRemoto
- Conexión eléctricaCircular
- Rango de caudalDe 10 a 100 l/min
- Tensión de carga máxima24 V CC
- Número de salidas2
- Rango de presión de funcionamientoDe 0 a +1 MPa
- Rango de temperatura de funcionamientoDe 0 a +50 °C
- Tuberías3/4 NPT
- Tipo de tuberíaCuerpo con puerto (lado)
- Presión de prueba+1.5 MPa
- SeriePF2W
- Estándares cumplidosCE
Descripción general
Descripción del fabricante
PF2W511-N06-1 INTERRUPTOR DE FLUJO DIGITAL
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad