Motion
FJ9707-2424S
Accesorios de manguera reutilizables de la serie Aeroquip FJ9707 ORS Codo giratorio 45˚
Artículo MI #05166859
No. Fabricante FJ9707-2424S
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Accesorios de manguera reutilizables de la serie Aeroquip FJ9707 ORS Codo giratorio 45˚
Artículo MI #05166859
No. Fabricante FJ9707-2424S
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensions

  • Ángulo
    45 °
  • Tamaño del extremo 1
    2 pulg.
  • Altura
    3.73 pulg.
  • Tamaño hexagonal
    2.25 pulg.
  • Factor de corte de la manguera
    2.87 pulg.
  • Tamaño del salpicadero de la manguera
    -24
  • Diámetro interior
    1.28 pulg.
  • Longitud
    6.02 pulg.
  • Longitud total
    6.02 pulg.
  • Peso total
    1.30 lb
  • Tamaño de la rosca
    2-12
  • Peso
    1.30 lb
  • Ancho
    2.25 pulg.

Details

  • Tipo de adaptador
    Manguera y accesorios
  • Material del cuerpo
    Acero al carbono
  • Color
    DURA-KOTE
  • Serie de mangueras compatibles
    1503, 2580, 2651, FC234, FC300, FC321, FC350, FC355, FC802
  • Nombre corto de la conexión 1
    FPT
  • Estilo final 1
    FPT
  • Rosca del extremo 1
    2-12
  • Finalizar género
    Mujer
  • Finalizar
    DURA-KOTE
  • Acabado/revestimiento
    DURA-KOTE
  • Número de catálogo del fabricante
    FJ9707-2424S
  • Número de Upc del fabricante
    678146066176
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Danfoss Aeroquip LLC
  • Material
    Acero al carbono
  • Tipos de productos
    Ensamblaje del accesorio
  • Tipo
    Accesorio de manguera
  • UPC_NO
    678146066176

Descripción general

Descripción del fabricante
FJ9707-2424S -24 FFORX 45 GRADOS
  • Apto para una amplia gama de aplicaciones
  • Duradero y fiable
  • Reduzca los tiempos de montaje e impulse la producción

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo