Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro80 mm
- Anillo interior Ancho80 mm
- Desalineación Ángulo4 °
- Ancho del anillo exterior45 mm
- Exterior Diámetro120 mm
- Peso2.55 kg
Detalles
- Material de la bola52100 Acero
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Código de armonización8483.30.8070
- Material del anillo interiorAcero
- Tipo de lubricaciónRequiere lubricación
- Catálogo del fabricantewww.aurorabearing.com
- Página de producto del fabricante
- Rango de temperatura de funcionamiento-40 a +250 °F
- Material del anillo exterior52110 Acero de cojinete - Revestimiento resistente a la corrosión
- Tipo de productoCojinetes planos esféricos
- Material de la carrera52100 Acero
- Capacidad de carga estática radial2000000 N
- SerieGEEW
- Tipo de cojineteRadial
- UPC_NO190029024993