Motion
1590001
Macho de roscar de punta en espiral, serie 105H , material de acero de alta velocidad, acabado/revestimiento de óxido, bisel de tapón, 2 canales, tamaño de rosca 1/4 – 20 , UNC
Artículo MI #05167974
No. Fabricante 1590001
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Macho de roscar de punta en espiral, serie 105H , material de acero de alta velocidad, acabado/revestimiento de óxido, bisel de tapón, 2 canales, tamaño de rosca 1/4 – 20 , UNC
Artículo MI #05167974
No. Fabricante 1590001
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    2-1/2 pulg.
  • Diámetro del mango
    0.255 pulg.
  • Profundidad de roscado
    1.38 pulg.
  • Rosca Longitud  
    1 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    1/4 – 20

Detalles

  • Bisel
    Enchufe
  • Administración de refrigerante
    Externo
  • Cuello extendido
    Cuello extendido
  • Recubrimiento de acabado
    Óxido
  • Material
    Acero de alta velocidad
  • Número de Canales  
    2
  • Serie
    105H
  • Estilo de toque
    Macho de roscar de punta en espiral
  • Dirección de rosca
    Mano derecha
  • Rosca estándar
    UNC

Descripción general

Descripción del fabricante
15900-01 1/4-20+.005 2S/TOMA DE ENCHUFE P

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo