Motion
57725
Juego de brocas de longitud Jobber - Serie 150 , Material de acero de alta velocidad, Tamaño de broca más pequeño de 1 mm, Tamaño de broca más grande de 13 mm, Ángulo de punta de 118 °, 25 piezas
Artículo MI #05168488
No. Fabricante 57725
Precio168.19 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Juego de brocas de longitud Jobber - Serie 150 , Material de acero de alta velocidad, Tamaño de broca más pequeño de 1 mm, Tamaño de broca más grande de 13 mm, Ángulo de punta de 118 °, 25 piezas
Artículo MI #05168488
No. Fabricante 57725

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$168.19/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la broca
    1 mm, 1.5 mm, 10 mm, 10.5 mm, 11 mm, 11.5 mm, 12 mm, 12.5 mm, 13 mm, 2 mm, 2.5 mm, 3 mm, 3.5 mm, 4 mm, 4.5 mm, 5 mm, 5.5 mm, 6 mm, 6.5 mm, 7 mm, 7.5 mm, 8 mm, 8.5 mm, 9 mm, 9.5 mm
  • Longitud del canal
    101 mm, 12 mm, 18 mm, 24 mm, 30 mm, 33 mm, 39 mm, 43 mm, 47 mm, 52 mm, 57 mm, 63 mm, 69 mm, 75 mm, 81 mm, 87 mm, 94 mm
  • Incrementos
    0.5 mm
  • Tamaño de broca más grande
    13 mm
  • Longitud total
    101 mm, 109 mm, 117 mm, 125 mm, 133 mm, 142 mm, 151 mm, 34 mm, 40 mm, 49 mm, 57 mm, 61 mm, 70 mm, 75 mm, 80 mm, 86 mm, 93 mm
  • Diámetro del mango
    1 mm, 1.5 mm, 10 mm, 10.5 mm, 11 mm, 11.5 mm, 12 mm, 12.5 mm, 13 mm, 2 mm, 2.5 mm, 3 mm, 3.5 mm, 4 mm, 4.5 mm, 5 mm, 5.5 mm, 6 mm, 6.5 mm, 7 mm, 7.5 mm, 8 mm, 8.5 mm, 9 mm, 9.5 mm
  • Tamaño de broca más pequeño
    1 mm

Detalles

  • Administración de refrigerante
    Externo
  • Margen doble
    No
  • Recubrimiento de acabado
    Óxido
  • Material
    Acero de alta velocidad
  • Número de piezas
    25
  • Canales parabólicos
    No
  • Ángulo de punto
    118 °
  • Serie
    150
  • Tipo de mango
    Redondo liso
  • Especificación
    DIN 338
  • Corte en espiral
    Espiral derecha/Corte derecha
  • UPC_NO
    662355577257

Descripción general

Descripción del fabricante
57725 150 25PC BLOX 1.0MM-13.0MM X .5MM

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo