Especificaciones
Dimensiones
- Altura del imán6.50 pulg.
- Ancho del imán7.13 pulg.
- Altura total8.88 pulg.
- Longitud total12.63 pulg.
- Peso122 lb
Detalles
- AplicacionesMateriales planos, materiales redondos
- MaterialTierras raras
- Tipo de montajeGancho
- Capacidad de carga de trabajo plana2500 lb
- Redondeo de capacidad de carga de trabajo1250 lb
Descripción general
- Imán de elevación permanente compacto y potente de tierras raras para uso en superficies planas o redondas
- El dispositivo de liberación interna no daña la superficie de la pieza que se está levantando
- Los elevadores magnéticos permanentes eliminan el miedo a caer la carga debido a un fallo de alimentación
- Utilice dos o más elevadores en una barra separadora para evitar que la lámina se flexione, se cuelgue o se desprenda
- Fácil liberación, sin piezas móviles en contacto con la carga
- El asa se bloquea tanto en la posición “On” como en la posición “Off”
- Resistente al calor hasta 180°F (82°C)