Motion
ZM80
Tuerca de bloqueo de cojinetes de la serie ZM - Tamaño de rosca de M80x2 mm, 105 mm OD, 3-11/16 in Dia. facial, 18 mm Ancho
Artículo MI #05168531
No. Fabricante ZM80
Precio718.77 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Tuerca de bloqueo de cojinetes de la serie ZM - Tamaño de rosca de M80x2 mm, 105 mm OD, 3-11/16 in Dia. facial, 18 mm Ancho
Artículo MI #05168531
No. Fabricante ZM80
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
Precio718.77 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Cara Diámetro  
    3-11/16 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    105 mm
  • Altura total
    0.6875 pulg.
  • Ancho general
    18 mm
  • Rosca Tamaño  
    M80x2 mm
  • Peso
    1.085 lb

Detalles

  • Tipo de tuerca de bloqueo
    Precisión
  • Página de producto del fabricante
  • Tipo de producto
    Tuercas de bloqueo del cojinete
  • Serie
    ZM

Descripción general

Descripción del fabricante
ZM80

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo