Motion
C2062HP50

Tsubaki (UST)
C2062HP50

Cadena de rodillo - Serie de pasadores huecos de paso doble, paso de 2062 / 1-1/2 in, remachado, 1 hebra, material de acero al carbono
Artículo MI #05168653
No. Fabricante C2062HP50
Precio77.10 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Tsubaki (UST)
C2062HP50

Cadena de rodillo - Serie de pasadores huecos de paso doble, paso de 2062 / 1-1/2 in, remachado, 1 hebra, material de acero al carbono
Artículo MI #05168653
No. Fabricante C2062HP50
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
Precio77.10 USD/pie

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño y paso de la cadena
    2062 / 1-1/2 pulg.
  • Anchura interior
    0.500 pulg.
  • Altura de la placa de enlace
    0.677 pulg.
  • Grosor de la placa de enlace
    0.094 pulg.
  • Longitud total
    50 pies
  • Diámetro del pasador
    0.330 pulg.
  • Longitud del pasador
    1.055 pulg.
  • Altura de la placa
    0.677 pulg.
  • Grosor de la placa
    0.094 pulg.
  • Diámetro del rodillo
    0.875 pulg.
  • Ancho del rodillo
    0.500 pulg.
  • Resistencia a la tensión
    5950 lb
  • Peso
    1.22 lb

Detalles

  • Construcción de la cadena
    Remachado
  • Número de cadena y paso
    2062 / 1-1/2 pulg.
  • Resistente a la corrosión
    No resistente a la corrosión
  • Página de producto del fabricante
  • Material
    Acero al carbono
  • Estándar de medición
    Imperial
  • Número de hebras
    1
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Tipo de producto
    Cadena de rodillo
  • Serie
    Pasador hueco de paso doble
  • Estándares cumplidos
    ASME B29
  • UPC_NO
    097039183026
  • Capacidad de carga de trabajo
    948 lb

Descripción general

Descripción del fabricante
C2062HP50 CADENA DE PASADOR DE SOPORTE