Motion
26194
Juego de destornilladores - Estilo de punta: Phillips, forma de hoja redonda, resistente a la corrosión, juego de 4 piezas
Artículo MI #05168767
No. Fabricante 26194
Precio29.25 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Juego de destornilladores - Estilo de punta: Phillips, forma de hoja redonda, resistente a la corrosión, juego de 4 piezas
Artículo MI #05168767
No. Fabricante 26194
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
Su precio$29.25/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de la cuchilla
    40 mm, 50 mm, 60 mm
  • Tamaños de boquilla
    #0, #00, #000, #1

Detalles

  • Material de la hoja
    Acero
  • Forma de la cuchilla
    Ronda
  • Tipo de cuchilla
    Ronda
  • Resistente a la corrosión
    Resistente a la corrosión
  • Recubrimiento de acabado
    Cromado
  • Punta magnetizada
    No
  • Sin chispas
    Sin chispas
  • Número de destornilladores
    4
  • Estilo de boquilla
    Phillips
  • UPC_NO
    084705261942

Descripción general

Descripción del fabricante
26194 PHILLIPS DE PRECISIÓN, JUEGO DE 4 PIEZAS #000 0

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo