Motion
71329
Punta de destornillador o juego - Tipo de punta de broca: hexagonal, tamaño de punta de broca de 0.05 in, número de puntas incluidas: 10, broca individual
Artículo MI #05168774
No. Fabricante 71329
Precio22.30 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Punta de destornillador o juego - Tipo de punta de broca: hexagonal, tamaño de punta de broca de 0.05 in, número de puntas incluidas: 10, broca individual
Artículo MI #05168774
No. Fabricante 71329
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
Precio22.30 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la punta de broca
    0.05 pulg.
  • Longitud total
    25 mm
  • Diámetro del mango
    1/4 pulg.

Detalles

  • Extremo de bola
    Extremo recto
  • Estilo de punta de broca
    Hexagonal
  • Extremo doble
    De un solo extremo
  • Recubrimiento de acabado
    Cuentas naturales
  • Bit individual o conjunto de bits
    Bit individual
  • Material
    Acero al cromo-vanadio-molibdeno
  • Número de bits incluidos
    10
  • Tipo de mango
    Hexagonal
  • A prueba de manipulaciones
    No a prueba de manipulaciones
  • UPC_NO
    084705713298

Descripción general

Descripción del fabricante
71329 PUNTA DE INSERCIÓN HEXAGONAL 0,050 X 25MM

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo