Motion
D6500-SP-S12-S12-X

BRENNAN INDUSTRIES INC
D6500-SP-S12-S12-X

Codo de 90° tachuelas con sellado USA - Cuerpo ajustable - Compresión tipo mordida de 12 mm x Compresión tipo mordida de 12 mm
Artículo MI #05169321
No. Fabricante D6500-SP-S12-S12-X
Precio16.46 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BRENNAN INDUSTRIES INC
D6500-SP-S12-S12-X

Codo de 90° tachuelas con sellado USA - Cuerpo ajustable - Compresión tipo mordida de 12 mm x Compresión tipo mordida de 12 mm
Artículo MI #05169321
No. Fabricante D6500-SP-S12-S12-X
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
Precio16.46 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del extremo 1
    12 mm
  • Tamaño del extremo 2
    12 mm
  • Cuerpo hexagonal
    17.0
  • Longitud total
    29.0
  • Tamaño de la rosca 2
    M20X1.5

Detalles

  • Tipo de adaptador
    Codo de 90° tachuelas
  • Ambos extremos Estilo/Tipo
    De compresión a compresión
  • Descripción Palabra clave
    Compresión tipo mordida de 12 mm x compresión tipo mordida de 12 mm
  • Estilo final 1
    Compresión tipo mordida
  • Estilo final 2
    Compresión tipo mordida
  • Enchapado
    NÍQUEL ZINC
  • Serie
    D6500_SP_X
  • Forma
    ÁNGULO DE 90 GRADOS

Descripción general

Descripción del fabricante
S12MBT-S12FMSP 90 GRADOS SIN TUERCA DE TUBO Y

También puede gustarle