Motion
1SDGPB

STARDUST
1SDGPB

Almohadilla absorbente, rollo o alfombrilla - Material de polipropileno fundido, color gris, 15 in de ancho, 18 in de largo
Artículo MI #05169478
No. Fabricante 1SDGPB
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

STARDUST
1SDGPB

Almohadilla absorbente, rollo o alfombrilla - Material de polipropileno fundido, color gris, 15 in de ancho, 18 in de largo
Artículo MI #05169478
No. Fabricante 1SDGPB
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Dimensiones
    15" x 18"
  • Longitud
    18 pulg.
  • Ancho
    15 pulg.

Detalles

  • Detalles adicionales
    Fabricado con polipropileno fundido de alta calidad. Las fibras de rápida absorción son ideales para absorber toda la gama (universal) de goteos, fugas, derrames y descargas de líquidos. Excelente para líquidos peligrosos y no peligrosos. Utilícelos en áreas abiertas, debajo de maquinaria y en lugares estrechos de difícil acceso donde los derrames y las fugas son frecuentes. Utilícelo también para aplicaciones de limpieza de uso intensivo cuando sea necesario aumentar la resistencia a la tracción. Los puntos de soldadura ultrasónicos unen el material, reduciendo las pelusas y manteniéndolo intacto para una mayor durabilidad, ahorrando así dinero. El color gris los distingue como absorbentes universales y ayuda a ocultar la suciedad absorbida. Sin limpieza desordenada: simplemente deseche la almohadilla usada y sustitúyala por una nueva. Si es necesario, realice un seguimiento con el absorbente STARDUST para obtener una superficie limpia y seca. (Elemento de búsqueda D225) Reduzca el tiempo de inactividad y mejore la productividad, a la vez que mejora la seguridad de los trabajadores. (Búsqueda relacionada: calcetines, plumas, rollos, almohadas STARDUST )
  • Aplicación
    Universal
  • Color
    Gris
  • Material
    Polipropileno fundido
  • Tipo de producto
    Almohadillas, rollos y alfombrillas absorbentes
  • Tipo
    Almohadilla unida pesada

Descripción general

Descripción del fabricante
1SDGPB PESO UNIVERSAL. ALMOHADILLA CONECTADA

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo