Motion
VV5QC11-04C6SD0

SMC CORP OF AMERICA
VV5QC11-04C6SD0

Colector VQC
Artículo MI #05169563
No. Fabricante VV5QC11-04C6SD0
Precio153.62 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
VV5QC11-04C6SD0

Colector VQC
Artículo MI #05169563
No. Fabricante VV5QC11-04C6SD0
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
Precio153.62 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura total
    90 mm
  • Longitud total
    223 mm
  • Ancho general
    116 mm

Detalles

  • País de origen
    EE. UU.
  • Compensación de fluido
    Aire, gases inertes
  • Para usar con la serie
    VQC1000
  • Puerto(s) del colector
    6 mm
  • Página de producto del fabricante
  • Presión máxima de funcionamiento
    +0.7 Mpa2
  • Tipo de montaje
    Directo
  • Número de estaciones
    4
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -10 a +50 °C
  • Presión de prueba
    +1.5 MPa
  • Serie
    VQC
  • Tipo de cableado
    Sistema de transmisión serie

Descripción general

Descripción del fabricante
VV5QC11-04C6SD0
  • Colector enchufable tipo EX500 de montaje en base para válvula VQC1000
  • La carcasa protectora cumple con IP67 para protegerla delpolvo y la humedad
  • Sistema de transmisión en serie tipo puerta de enlace
  • Máximo de 16 estaciones disponibles de serie
  • Montaje en riel DIN opcional
  • 21 tamaños de puerto disponibles